Remco 31666 | Đầu Chổi Dài 12 Inch Màu Vàng | 2rwg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31666 Đầu chổi Chiều dài 12 inch Màu vàng | AC3EFG 2RWG2

REMCO 31666 Đầu Chổi Dài 12 Inch Màu Vàng

Trong kho
Khoản mục: AC3EFG phần: 31666Tham chiếu chéo: 2RWG2
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
€54.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ12 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý MàuMàu vàng
Chiều dài tổng thể12 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3"
UPC5705020316661

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều dài cọXử lý MàuMụcChiều dài tổng thểGiá cả
REMCO 31662 Đầu chổi Chiều dài 12 inch Màu xanh lá cây | AC3EFC 2RWF7 31662màu xanh lá12 "màu xanh láCây chổi12 "€54.55
REMCO 31663 Đầu chổi dài 12 inch Màu xanh lam | AC3EFD 2RWF8 31663Màu xanh da trời12 "Màu xanh da trờiCây chổi12 "€54.55
REMCO 31664 Đầu chổi dài 12 inch Màu đỏ | AC3EFE 2RWF9 31664đỏ12 "đỏCây chổi12 "€54.55
REMCO 31665 Đầu chổi Chiều dài 12 inch Màu trắng | AC3EFF 2RWG1 31665trắng12 "trắngCây chổi12 "€54.55
REMCO 31669 Chổi sàn Đen 2 x 11-1 / 2 Inch | AE4VWN 5NAH4 31669Đen11.5 "ĐenChổi sàn12 25 / 64 "€54.55
REMCO 31668 Chổi, Cổ thẳng, Trung bình, Cỡ 12 inch, PP/PBT, Tím | CM7RHK 31668---Cây chổi-€47.96
RFQ
REMCO 31667 Chổi, Cổ thẳng, Trung bình, Cỡ 12 inch, PP/PBT, Cam | CM7RHL 31667---Cây chổi-€47.96
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31666 Đầu Chổi Dài 12 Inch Màu Vàng
€54.55 /đơn vị