Remco 31044 | Đầu chổi lau sàn dài 9-1/2 inch Màu đỏ | 9x290 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu chổi sàn REMCO 31044 Chiều dài 9-1 / 2 inch Màu đỏ | AF6CZA 9X290

REMCO 31044 Đầu chổi chổi dài 9-1/2 inch Màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF6CZA phần: 31044Tham chiếu chéo: 9X290
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
€43.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngđỏ
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ9.5 "
Chiều rộng bàn chải1.5 "
Hệ thống mã hóa màu
Loại xử lýYêu cầu Tay cầm luồng Châu Âu (Không bao gồm)
Chiều dài tổng thể9.5 "
Quét mặt1-1/2 x 9-1/2"
Chiều dài cắt3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngLoại xử lýGiá cả
Đầu chổi sàn REMCO 31043 Chiều dài 9-1 / 2 inch Màu xanh lam | AF3XDH 8DZ12 31043Màu xanh da trờiYêu cầu Tay cầm luồng Châu Âu (Không bao gồm)€43.65
Đầu chổi sàn REMCO 31042 Chiều dài 9-1 / 2 inch Màu xanh lá cây | AF4KWX 8ZGG2 31042màu xanh láYêu cầu Tay cầm luồng Châu Âu (Không bao gồm)€43.65
Đầu chổi sàn REMCO 31046 Chiều dài 9-1 / 2 inch Màu vàng | AF4NBK 9CT15 31046Màu vàngYêu cầu Tay cầm luồng Châu Âu (Không bao gồm)€43.65
Đầu chổi sàn REMCO 31045 Chiều dài 9-1 / 2 inch Màu trắng | AF4NBT 9CTL1 31045trắngCần xử lý ren Châu Âu€43.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31044 Đầu chổi chổi dài 9-1/2 inch Màu đỏ
€43.65 /đơn vị