Remco 29154 | Đầu chổi lau sàn dài 12 inch Đỏ | 38y444 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu chổi sàn REMCO 29154 Chiều dài 12 inch Màu đỏ | AC7WQW 38Y444

REMCO 29154 Đầu Chổi Lau Sàn Dài 12 Inch Màu Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC7WQW phần: 29154Tham chiếu chéo: 38Y444
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
€66.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chổi sàn
Kháng axit
Vật liệu khốipolypropylene
Kích thước khối12 "
Màu lôngđỏ
Vật liệu lôngPolyester
Ứng dụng chổiMọi bề mặt
Loại kết nối chổiChủ đề Châu Âu
Lớp chổiNhiệm vụ nặng nề
Hệ thống mã hóa màu
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều dài cắt3.5 "
UPC5705020291548

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngVật liệu lôngMụcChiều dài tổng thểChiều dài cắtGiá cả
REMCO 29152 Chổi đầu dài 12 inch Màu xanh lá cây | AC7WQU 38Y442 29152màu xanh láPolyesterĐầu chổi sàn12 "3.5 "€66.85
Đầu chổi sàn REMCO 29153 Chiều dài 12 inch Màu xanh lam | AC7WQV 38Y443 29153Màu xanh da trờiPolyesterĐầu chổi sàn12 "3.5 "€66.85
REMCO 29156 Đầu chổi đặt sàn Chiều dài 12 inch Màu vàng | AC7WQX 38Y445 29156Màu vàngPolyesterĐầu chổi sàn12 "3.5 "€66.85
REMCO 29155 Chổi 11-3 / 4 Inch | AD3GTY 3ZDX2 29155trắngSợi thủy tinhĐánh11.75 "4"€66.85
REMCO 29159 Đẩy Đầu Chổi 3 x 12 Inch Đen | AF4KCF 8Z598 29159ĐenPolyester cứngĐẩy đầu chổi12 "3.5 "€66.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 29154 Đầu Chổi Lau Sàn Dài 12 Inch Màu Đỏ
€66.85 /đơn vị