Reiku Vpgrb-10g00 | Đầu nối Lắp thẳng 0.393 In | 25d311 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối REIKU VPGRB-10G00 Lắp thẳng 0.393 In | AB8CXJ 25D311

REIKU Đầu nối VPGRB-10G00 Lắp thẳng 0.393 In

Trong kho
Khoản mục: AB8CXJ phần: VPGRB-10G00Tham chiếu chéo: 25D311

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€9.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối ống dẫn
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiChủ đề khí nam 3/8 "
Đánh giá IP67
Vật chấtNylon
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 302 độ F
Kích thước ống0.393 "
KiểuLắp thẳng với con dấu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS3917400090
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Với con dấu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốiĐánh giá IPKích thước ốngKiểuGiá cả
Đầu nối ống REIKU PAGOB-07G00 có con dấu 0.276 In | AB8CXH 25D310 PAGOB-07G00Chủ đề khí nam 1/4 "540.276 "với Seal€3.89
Đầu nối ống REIKU VPGRB-12N02 Thẳng 0.472 In | AB8CXK 25D312 VPGR-12N021/2 "MNPT670.472 "Sảnh€9.21
Đầu nối ống REIKU VPGRB-17N02 Thẳng 0.669 In | AB8CXL 25D313 VPGR-17N021/2 "MNPT670.669 "Sảnh€9.27
Đầu nối ống REIKU VPGRB-23N04 Thẳng 0.9055 In | AB8CXM 25D314 VPGR-23N043/4 "MNPT670.905 "Sảnh€14.16
Đầu nối ống REIKU VPGRB-29N06 Thẳng 10.41 In | AB8CXN 25D315 VPGR-29N061 "MNPT671.41 "Sảnh€17.86
Đầu nối ống REIKU VPGRB-36N07 Thẳng 10.42 In | AB8CXP 25D316 VPGR-36N071-1 / 4 "MNPT671.42 "Sảnh€30.48
Đầu nối ống REIKU VPGRB-48N08 Thẳng 10.889 In | AB8CXQ 25D317 VPGR-48N082 "MNPT671.889 "Sảnh€37.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Đầu nối VPGRB-10G00 Lắp thẳng 0.393 In
€9.44 /đơn vị