Reiku Passb-36s | Kẹp Kẹp 1.41 Inch Polyamide 6 Đen | 30pr31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp kẹp REIKU PASSB-36S 1.41 Inch Polyamide 6 Đen | AF9QAR 30PR31

REIKU Kẹp gắp PASSB-36S 1.41 Inch Polyamide 6 Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF9QAR phần: PASSB-36STham chiếu chéo: 30PR31
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
€88.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp kẹp
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiỐng sóng REIKU 36mm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamit 6
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống1.41 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Các tính năng đặc biệt: Được sử dụng để cố định một ống dẫn sóng / đóng cửa nhựa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốiKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Kẹp kẹp REIKU PASSB-29K 1.14 inch Polyamide 6 Đen | AF9QAP 30PR29 PASSB-29KỐng sóng REIKU 29mm1.14 "25€71.78
Kẹp kẹp REIKU PASSB-36K 1.41 Inch Polyamide 6 Đen | AF9QAQ 30PR30 PASSB-36KỐng sóng REIKU 36mm1.41 "10€82.06
Kẹp kẹp REIKU PASSB-52K 2.04 inch Polyamide 6 Đen | AF9QAT 30PR32 PASSB-52KỐng sóng REIKU 52mm2.04 "10€112.11
Kẹp kẹp REIKU PASSB-52M 2.04 inch Polyamide 6 Đen | AF9QAU 30PR33 PASSB-52MỐng sóng REIKU 52mm2.04 "10€170.07
Kẹp kẹp REIKU PASSB-70K 2.75 inch Polyamide 6 Đen | AF9QAV 30PR34 PASSB-70KREIKU 70 m Ống sóng2.75 "10€147.16
Kẹp kẹp REIKU PASSB-70M 2.75 inch Polyamide 6 Đen | AF9QAW 30PR35 PASSB-70MREIKU 70 m Ống sóng2.75 "10€212.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Kẹp gắp PASSB-36S 1.41 Inch Polyamide 6 Màu đen
€88.12 /đóng gói