Reiku Parab-23g-10 | Ống Dẫn 32 Feet Thương Mại Kích Thước 39-31/32 Inch | 30pr09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REIKU PARAB-23G-10 Ống dẫn 32 Feet Kích thước Thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAB 30PR09

REIKU Ống luồn dây PARAB-23G-10 32 feet Kích thước giao dịch 39-31/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9QAB phần: PARAB-23G-10Tham chiếu chéo: 30PR09
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
€324.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConduit
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
Bên trong Dia.7 / 8 "
Vật chấtPolyamit 12
Chiều dài danh nghĩa32 ft.
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.1-7 / 64 "
Quy mô giao dịch39-31 / 32 "
KiểuLinh hoạt
Chiều dày5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)39.88
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chống cồn, dầu mỡ, dầu khoáng, dầu diesel, Benzine

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Danh nghĩa Bên ngoài Dia.Chiều dàypkg. Số lượngGiá cả
REIKU PARAB-17F Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,621.69
REIKU PARAB-23F Conduit 164 Feet Trade Size 39-31 / 32 Inch | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-23G Ống dẫn 164 Feet Kích thước thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7 / 64 "5 / 32 "50€2,591.53
REIKU PARAB-29G Ống dẫn 164 Feet Kích thước thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "50€3,288.82
REIKU PARAB-29G-10 Ống dẫn 32 Feet Kích thước thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7 / 64 "1-21 / 64 "11 / 64 "1€410.09
REIKU PARAB-36G Ống dẫn 98 Feet Kích thước thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "30€2,796.28
REIKU PARAB-36G-10 Ống dẫn 32 Feet Kích thước Thương mại 39-31 / 32 Inch | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13 / 32 "1-41 / 64 "5 / 32 "1€581.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Ống luồn dây PARAB-23G-10 32 feet Kích thước giao dịch 39-31/32 Inch
€324.25 /đơn vị