Reiku Paktb-70 | Kèn Trumpet 2.75 Inch Polyamide Đen | 30pp88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kèn bóng REIKU PAKTB-70 2.75 Inch Polyamide Đen | AF9PZM 30PP88

REIKU Kèn bóng PAKTB-70 2.75 inch Polyamide Đen

Trong kho
Khoản mục: AF9PZM phần: PAKTB-70Tham chiếu chéo: 30PP88

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€78.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKèn bóng
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiREIKU 70 m Ống sóng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamide
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)8.81
Chiều dài tàu (cm)10.62
Chiều rộng tàu (cm)10.62
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Tính năng đặc biệt: Loại bỏ tải xoắn, chiều cao tổng thể thấp

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Kèn bóng PAKTB-70 2.75 inch Polyamide Đen
€78.67 /đơn vị