Reiku Pakmb-70 | Hàm giữa 2.75 inch Polyamide đen | 30pp87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REIKU PAKMB-70 Hàm giữa 2.75 inch Polyamide Đen | AF9PZL 30PP87

REIKU PAKMB-70 Hàm giữa 2.75 inch Polyamide Đen

Trong kho
Khoản mục: AF9PZL phần: PAKMB-70Tham chiếu chéo: 30PP87

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€48.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàm giữa
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiREIKU 70 m Ống sóng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamide
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Các tính năng đặc biệt: Bên trong rãnh để giữ ống dẫn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốiKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
REIKU PAKMB-36/36 Hàm giữa 1.41 inch Polyamide Đen | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36Ống sóng REIKU 36mm1.41 "10€25.66
REIKU PAMBB-23F / G Hàm giữa 0.90 inch Polyamide Đen | AF9PZN 30PP89 PAMBB-23F / GỐng sóng REIKU 23mm0.9 "25€24.92
REIKU PAMBB-36F / G Hàm giữa 1.41 inch Polyamide Đen | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GỐng sóng REIKU 36mm1.41 "1€26.13
REIKU PAMBB-52 Hàm giữa 2.04 inch Polyamide Đen | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52Ống sóng REIKU 52mm2.04 "10€26.18
REIKU PAMBB-70 Hàm giữa 2.75 inch Polyamide Đen | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m Ống sóng2.75 "10€37.07
REIKU PAMBB-29F / G Hàm giữa 1.140 inch Polyamide đen | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / GỐng sóng 29mm1.14 "25€24.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU PAKMB-70 Hàm giữa 2.75 inch Polyamide Đen
€48.85 /đóng gói