Reiku Paglb-52 | Hàm Trượt 2.04 Inch Polyamide Đen | 30pp78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REIKU PAGLB-52 Trượt hàm 2.04 inch Polyamide Đen | AF9PZB 30PP78

REIKU Hàm trượt PAGLB-52 2.04 inch Polyamide Đen

Trong kho
Khoản mục: AF9PZB phần: PAGLB-52Tham chiếu chéo: 30PP78
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
€26.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHàm trượt
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiỐng sóng REIKU 52mm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamide
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống2.04 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Các tính năng đặc biệt: Không có rãnh bên trong, Chức năng kèn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốiKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
REIKU PAGLB-70 Trượt hàm 2.75 inch Polyamide Đen | AF9PZC 30PP79 PAGLB-70REIKU 70 m Ống sóng2.75 "10€36.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Hàm trượt PAGLB-52 2.04 inch Polyamide Đen
€26.16 /đóng gói