Reiku Padfb-52 | Mặt bích ống luồn dây 2.04 inch Polyamide đen | 30pp70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mặt bích ống dẫn REIKU PADFB-52 2.04 inch Polyamide đen | AF9PYT 30PP70

REIKU Mặt bích ống dẫn PADFB-52 2.04 inch Polyamide Đen

Trong kho
Khoản mục: AF9PYT phần: PADFB-52Tham chiếu chéo: 30PP70

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€94.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
MàuĐen
Loại / Kích thước kết nốiỐng sóng REIKU 52mm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Vật chấtPolyamide
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 221 độ F
Kích thước ống2.04 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917290090

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất (Có)
  • Tự dập tắt / Không tự dập tắt (Tự dập tắt)
  • Các tính năng đặc biệt: Cho phép kẹp kẹp để xoay

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại / Kích thước kết nốiKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Mặt bích ống dẫn REIKU PADFB-70 2.75 inch Polyamide đen | AF9PYU 30PP71 PADFB-70REIKU 70 m Ống sóng2.75 "10€103.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU Mặt bích ống dẫn PADFB-52 2.04 inch Polyamide Đen
€94.32 /đóng gói