Regal 027809as | Ổ Cắm Tay Tập M24x3.00 Sáng 4 Sáo | 39ta89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REGAL 027809AS Vòi cầm tay, Kích thước M24 x 3, Giới hạn D8, 4 sáo, phích cắm, hệ mét, sáng

Trong kho
Khoản mục: AH9CMT phần: 027809ASTham chiếu chéo: 39TA89
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
€160.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể4 29 / 32 "
Chân Địa.19.30mm
Nhấn vào KiểuSáo thẳng (Tay)
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề56.35mm
Kích thước chủ đềM24-3.00
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)11.75
Chiều rộng tàu (cm)3.49
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: D8

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
REGAL 027401AS Vòi cầm tay, Kích thước M3.5 x 0.6, 3 sáo, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LHV 027401AS€18.06
RFQ
REGAL 027409AS Vòi cầm tay, Kích thước M4 x 0.7, 4 me, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LKL 027409AS€18.06
RFQ
REGAL 027417AS Vòi cầm tay, Kích thước M4.5 x 0.75, 4 sáo, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LMC 027417AS€18.06
RFQ
REGAL 027425AS Vòi cầm tay, Kích thước M5 x .8, 4 me, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LNU 027425AS€18.27
RFQ
REGAL 027433AS Vòi cầm tay, Kích thước M6 x 1, 4 sáo, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LQK 027433AS€10.08
RFQ
REGAL 027449AS Vòi cầm tay, Kích thước M7 x 1, 4 sáo, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LTK 027449AS€14.89
RFQ
REGAL 027457AS Vòi cầm tay, Kích thước M8 x 1.25, 4 sáo, phích cắm, +.127mm, Sáng | CN6LVB 027457AS€11.86
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REGAL 027809AS Vòi cầm tay, Kích thước M24 x 3, Giới hạn D8, 4 sáo, phích cắm, hệ mét, sáng
€160.83 /đơn vị