<span Class='notranslate'>Regal </span> 027234as | Extension Hand Tap Bottom M6x1.00 Bright 4 Flutes | 39ta88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REGAL 027234AS Tay vòi mở rộng, Kích thước M6 x 1, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D5, 4 sáo, Cán đáy .255 | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS Vòi cầm tay mở rộng, Kích thước M6 x 1, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D5, 4 sáo, Cán đáy .255

Trong kho
Khoản mục: AH9CMR phần: 027234ASTham chiếu chéo: 39TA88
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
€73.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn tay mở rộng
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể152.4mm
Chân Địa.6.48mm
Nhấn vào KiểuExtension
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25.4mm
Kích thước chủ đềM6 x 1
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: D5

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
REGAL 027202AS Tay vòi mở rộng, Kích thước M3.5 x 0.6, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D4, 3 sáo, Cán đáy .141 | CN6KCE 027202AS€37.70
RFQ
REGAL 027210AS Tay vòi mở rộng, Kích thước M4 x 0.7, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D4, 4 sáo, Đáy .168 Cán | CN6KDW 027210AS€37.70
RFQ
Vòi cầm tay mở rộng REGAL 027218AS, Kích thước M4.5 x 0.75, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D4, 4 sáo, Cán đáy .194 | CN6KFY 027218AS€38.83
RFQ
REGAL 027226AS Tay vòi mở rộng, Kích thước M5 x 0.8, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D4, 4 sáo, Cán đáy .194 | CN6KJA 027226AS€38.83
RFQ
REGAL 027250AS Vòi cầm tay mở rộng, Kích thước M7 x 1, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D5, 4 sáo, Đáy, Sáng | CN6KNM 027250AS€39.19
RFQ
REGAL 027259AS Vòi cầm tay mở rộng, Kích thước M8 x 1.25, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D5, 4 sáo, Đáy, Sáng | CN6KQE 027259AS€39.19
RFQ
REGAL 027268AS Vòi cầm tay mở rộng, Kích thước M10 x 1.5, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D6, 4 sáo, Đáy, Sáng | CN6KTH 027268AS€41.14
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REGAL 027234AS Vòi cầm tay mở rộng, Kích thước M6 x 1, Chiều dài 6 inch, Giới hạn D5, 4 sáo, Cán đáy .255
€73.96 /đơn vị