Reese 7060700 | Thanh Vẽ 2 X 8 Inch | 45c149 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REESE 7060700 Kéo Thanh 2 x 8 Inch | AD6FHM 45C149

REESE 7060700 Thanh Vẽ 2 x 8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD6FHM phần: 7060700Tham chiếu chéo: 45C149

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€62.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVẽ thanh
Công suất GVW7000 Lb.
Kết thúcNiken đen
Chiều dài8"
Kích thước máy2 X 8 "
Dung lượng lưỡi (Lb.)7000
Loại (Lớp)Carbon rèn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8708998180
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thả (2 ")
  • Tăng (2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKết thúcChiều dàiKích thước máyLoại (Lớp)Giá cả
REESE 211751142 Thanh vẽ Công suất 5000 Lb Chiều dài 9 1/2 inch | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIILá chắn kim loại9.5 "-III€40.87
REESE 211861142 Thanh kéo 5000 Lb Công suất 10 inch Chiều dài | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIILá chắn kim loại10 "-III€57.40
REESE 211711142 Thanh kéo Hitch Công suất 6000 Lb Chiều dài 9 inch | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIILá chắn kim loại9"1"III€36.15
REESE 7060800 Kéo Thanh 2 x 9 Inch | AD6FHN 45C150 7060800-Niken đen9"2 X 9 "Carbon rèn€67.24
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1 / 2 Inch | AG9HYQ 20PM70 21790IIIThép không gỉ9.5 "--€122.52
REESE 628042 Thanh kéo loại II 3500 lb 9 inch | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€38.13
REESE 647442 Thanh kéo loại II 3500 lb 7 inch | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€34.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REESE 7060700 Thanh Vẽ 2 x 8 Inch
€62.65 /đơn vị