REES 80507-037 Đèn thay thế, #1819 Màu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn thay thế |
amps | 40 mA |
Màu | #1819 |
UPC | 64867185737 |
điện áp | 28V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Màu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
80507-034 | 30 mA | Bóng đèn Bi-Polar Led đỏ | 24V | €108.91 | RFQ
| |
80507-040 | 200 mA | #1815 | 14V | €22.70 | RFQ
| |
80507-045 | 150 mA | #267 | 6.3V | €22.70 | RFQ
| |
80507-050 | 150 mA | #755 | 6.3V | €22.70 | RFQ
| |
80507-074 | 9.5 mA | Bóng đèn Bi-Polar Led đỏ | 120V | €108.91 | RFQ
| |
80507-075 | 25 mA | TSSL 130V | 120V | €22.70 | RFQ
| |
80507-077 | 1.2 mA | # B2A | 120V | €22.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.