REES 40700-000 Đèn hoa tiêu tiêu chuẩn, 120v@60hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn thí điểm |
amps | 150 mA |
Loại đèn | 755 |
Phong cách | Bấm để kiểm tra từ xa |
UPC | 64867140700 |
điện áp | 120V @ 60Hz |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Điện áp đầu vào | Loại đèn | Phong cách | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100-000 | - | - | - | Nhà ở Lexan | - | - | €85.20 | RFQ
| |
40100-002 | 25 mA | - | - | - | TSSL 130V | 120V | €88.26 | ||
40100-012 | 9.5 mA | - | - | - | Bóng đèn Led Bi-Polar | 120V | €193.89 | RFQ
| |
40100-102 | 40 mA | 24V | #1819 | - | Điện áp đầy đủ, không nhấn để kiểm tra | 24V | €88.26 | ||
40100-112 | 30 mA | - | - | - | Bóng đèn Led Bi-Polar | 24V | €193.89 | RFQ
| |
40100-113 | - | - | - | - | Bóng đèn Led Bi-Polar | 120V | €193.89 | RFQ
| |
40500-000 | 150 mA | 120V @ 60Hz | 755 | - | Máy biến áp, không cần thử nghiệm | 6V | €179.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.