Rees 02510-002 | Nút nhấn dừng khẩn cấp, chốt Sprg, màu đỏ | 36lr79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REES 02510-002 Nút nhấn dừng khẩn cấp, chốt lò xo, màu đỏ | AH6YGY 36LR79

REES 02510-002 Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp, Chốt Lò Xo, Màu Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH6YGY Mẫu: 02510-002Tham chiếu chéo: 36LR79
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
€737.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngĐẩy nhanh
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKẽm đúc
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuDelrin
Đánh giá IP65
Vật chấtKim loại
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / N300
NEMA Đánh giá12, 13
Số lượng nhà điều hành0
Kích thước máy57mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhPít tông nấm 57mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐăng ký thông tinMàu bìaLực lượng điều hànhGiá cả
Nút nhấn dừng khẩn cấp REES 02182-002, màu đỏ, có chốt lò xo | AH6YGW 36LR77 02182-002đỏ1NO / 1NC--€745.89
REES 02182-202 Nút nhấn dừng khẩn cấp, pit tông hình nấm có chốt lò xo, màu đỏ | AH6YGX 36LR78 02182-202đỏ1NO / 1NC--€1,020.76
REES 02650-002 Dừng khẩn cấp, Kìm nấm có chốt, màu đỏ | AH6YGZ 36LR80 02650-002đỏ1NC / 1NC--€928.25
Nút nhấn dừng khẩn cấp REES 03476-002, Màu đỏ, Kích thước 2.25 "| AH6YHA 36LR81 03476-002đỏ1NO / 1NC--€775.75
REES 02182-001 Nút nhấn dừng khẩn cấp, Balck, có chốt lò xo | AX3KVV 02182-001--Đen12.5 Lb€366.58
REES 02182-101 Nút nhấn dừng khẩn cấp, Pít tông hình nấm có chốt lò xo, màu đen | AX3KVW 02182-101--Đen12.5 Lb€366.58
REES 02182-102 Nút nhấn dừng khẩn cấp, Kìm nấm có chốt lò xo, màu đỏ | AX3KVX 02182-102--Màu vàng12.5 Lb€366.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REES 02510-002 Nút Nhấn Dừng Khẩn Cấp, Chốt Lò Xo, Màu Đỏ
€737.91 /đơn vị