Rees 01981-002 | Nút nhấn pít tông không chiếu sáng Màu đỏ | 36lr76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REES 01981-002 Nút nhấn hình nấm, kiểu pit tông với chốt lò xo, màu đỏ | AH6YGV 36LR76

REES 01981-002 Nút ấn hình nấm, kiểu pit tông có chốt lò xo, màu đỏ

Trong kho
Mục: AH6YGV Mẫu: 01981-002Tham chiếu chéo: 36LR76
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
€1,053.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút ấn không được chiếu sáng
Hoạt độngĐẩy nhanh
Vật liệu cơ bảnKim loại
BezelKẽm đúc
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuDelrin
Đánh giá IP65
Vật chấtKim loại
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / N300
NEMA Đánh giá12, 13
Số lượng nhà điều hành0
Kích thước máy57mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhPít tông nấm 57mm
UPC64867181002

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu bìaLực lượng điều hànhLoại hoạt độngKích thước máyGiá cả
Nút ấn REES 00294-001, Bằng nhựa, Pít tông, Đen | AX3KQQ 00294-001Đen4.3 LbTạm thời-€263.49
Nút ấn REES 00294-002, Nhựa, Pít tông, Đỏ | AX3KQR 00294-002Màu vàng4.8 LbTạm thời-€263.49
Nút ấn REES 00294-003, Nhựa, Pít tông, Xanh lá | AX3KQT 00294-003Đen4.3 LbTạm thời-€263.49
Nút ấn REES 00294-004, Nhựa, Pít tông, Vàng | AX3KQU 00294-004Đen4.4 LbTạm thời-€263.49
REES 00579-101 Nút bấm đôi, Pít tông, Nhựa, Đen / đen | AX3KQX 00579-101--Tạm thời1 "/ 1"€286.96
REES 00579-132 Nút bấm đôi, Pít tông, Nhựa, Xanh lá cây / đỏ | AX3KQY 00579-132Đen-Tạm thời1 "/ 1"€286.96
REES 00580-001 Nút nhấn đôi, Pít tông, Nhựa, Đen / đen | AX3KQZ 00580-001Đen-Duy trì1 "/ 1"€406.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REES 01981-002 Nút ấn hình nấm, kiểu pit tông có chốt lò xo, màu đỏ
€1,053.37 /đơn vị