REELCRAFT UR7900 OLB Cuộn ống xả chất lỏng Diesel, Đường kính trong 3/4 inch, Chiều dài ống 25 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 25ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.13 " |
Inlet | 3/4 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 3/4 "NPT (F) |
Sức ép | 500 psi |
UPC | 699567012160 |
Trọng lượng máy | 44 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Ống bên trong Dia. | Vòng bi | Loại ổ | Chiều dài ống | Chất liệu ống | Ống ngoài Dia. | Vật liệu vỏ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850OLB 1 | Vòi reel | 1 / 2 " | không dầu mỡ | Mùa xuân trở về | 50ft. | - | - | Thép | €1,476.48 | ||
UR7925OLB 1 | Vòi reel | 3 / 4 " | không dầu mỡ | Mùa xuân trở về | 25ft. | - | - | Thép | €1,674.41 | ||
PW7600 OHP1 | Vòi reel | 3 / 8 " | Bôi trơn vĩnh viễn | Mùa xuân trở về | 50ft. | - | - | Thép | €893.71 | ||
F7925 OLP1 | Vòi reel | 3 / 4 " | Bôi trơn vĩnh viễn | Mùa xuân trở về | 25ft. | Cao su tổng hợp | - | - | €862.60 | ||
7650 OLP1 | Vòi reel | 3 / 8 " | Bôi trơn vĩnh viễn | Mùa xuân trở về | 50ft. | PVC | - | - | €673.65 | ||
7850 OLP1 | Vòi reel | 1 / 2 " | Bôi trơn vĩnh viễn | Mùa xuân trở về | 50ft. | PVC | - | - | €725.89 | ||
7600 OHP1 | Vòi reel | 3 / 8 " | Bôi trơn vĩnh viễn | Mùa xuân trở về | 50ft. | - | - | - | €994.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.