REELCRAFT Cuộn ống hàn TW84100 OLPT, Đường kính trong 1/4 inch, 200 Psi, Chiều dài ống 100 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống hàn |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 9/16 - 18 (F) |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.53 " |
Inlet | 9/16 - 18 (M) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 9/16 - 18 (M) |
Sức ép | 200 psi |
Trọng lượng máy | 101 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Ống | ID vòi | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Inlet | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW86075OLPT | Có | 3 / 8 " | 75ft. | 0.625 " | 9/16 - 18 (M) | 99 Lbs. | €1,981.83 | RFQ
| |
TW7450OLPT | Có | 1 / 4 " | 50ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 50 Lbs. | €867.30 | RFQ
| |
TW5425OLP | Có | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 26 Lbs. | €495.12 | ||
TW7460OLP | Có | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 55 Lbs. | €816.86 | ||
TW84000OLPT | Không | 1 / 4 " | 100ft. | 0.53 " | 9/16 - 18 (M) | 81 Lbs. | €1,180.01 | RFQ
| |
TW5400OLPT | Không | 1 / 4 " | 25ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 22 Lbs. | €636.38 | RFQ
| |
TW7400OLP | Không | 1 / 4 " | 60ft. | 0.53 " | 1/4 "NPT (F) | 42 Lbs. | €781.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.