REELCRAFT Cuộn ống hàn quay tay T-1225-04-100T, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài ống 100 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống hàn khí |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 9/16 - 18 (F) |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.53 " |
Inlet | 9/16 - 18 (M) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 9/16 - 18 (M) |
Sức ép | 200 psi |
Trọng lượng máy | 44 Lbs. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.