REELCRAFT SCA3850 OLP Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 232 Psi, Hose Length 50 Feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 1/2 "NPT (M) |
ID vòi | 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.781 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 140 độ F |
Sức ép | 232 psi |
Trọng lượng máy | 22 Lbs. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.