REELCRAFT S601026-75 Vòi, Đường kính trong 3/4 inch, 250 Psi, Chiều dài vòi 75 feet
Khoản mục: BT7WYG
phần: S601026-75
€289.99 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống |
Kết thúc khớp 1 | 3/4 "NPT (M) |
Kết thúc khớp 2 | 3/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 75ft. |
Chất liệu ống | PVC |
Loại ống | Không khí / Nước |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Sức ép | 250 PSI |
Trọng lượng máy | 31.5 lbs. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.