REELCRAFT S600160-4 Fuel Hose, Inner Diameter 3/4 Inch, 50 Psi, Hose Length 35 Feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống nhiên liệu |
Kết thúc khớp 1 | 3/4 "NPT (M) |
Kết thúc khớp 2 | 3/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 35ft. |
Chất liệu ống | Cao su |
Loại ống | Nhiên liệu |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Sức ép | 50 psi |
UPC | 699567023241 |
Trọng lượng máy | 24.5 lbs. |
Mô hình | Kết thúc khớp 1 | Kết thúc khớp 2 | ID vòi | Chiều dài ống | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S600451-2 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 2ft. | 1.7 lbs. | €114.93 | RFQ
|
S600451-50 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 50ft. | 42 Lbs. | €665.51 | RFQ
|
S600451-35 | 1 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 35ft. | 30 lbs. | €601.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.