REELCRAFT Lắp ráp ống S4-260044
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn mỡ |
Kết thúc khớp 1 | 1/4 "NPT (M) |
Kết thúc khớp 2 | 3/8 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 40ft. |
Chất liệu ống | Cao su |
Loại ống | Grease |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Sức ép | 4800 psi |
UPC | 699567023616 |
Trọng lượng máy | 15.4 lbs. |
Mô hình | Kết thúc khớp 2 | ID vòi | Chiều dài ống | Sức ép | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3-260044 | 3/8 "NPT (M) | 3 / 8 " | 30ft. | 4800 psi | 10.72 lbs. | €340.96 | RFQ
|
S20-260044 | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 35ft. | 5800 psi | 9 Lbs. | €291.28 | RFQ
|
S6-260044 | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 20ft. | 5000 psi | 5.2 lbs. | €146.80 | RFQ
|
S8-260044 | 3/8 "NPT (M) | 1 / 4 " | 40ft. | 5800 psi | 10.2 lbs. | €282.17 | RFQ
|
S9-260044 | 3/8 "NPT (M) | 1 / 4 " | 50ft. | 5800 psi | 12.7 lbs. | €416.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.