REELCRAFT Cuộn ống RT403-OLP, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài ống 35 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 1 / 4 " |
Ống bên trong Dia. | 6mm |
Chiều dài ống | 35ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.475 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 1/4 "NPT (F) |
Sức ép | 300 psi |
Cuộn đường kính. | 419mm |
Trọng lượng máy | 19 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Inlet | Ống | Vòi kết thúc | Chốt | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Gắn kết | Cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | Chống rung, tự khóa | 300 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €360.11 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | Chống rung, tự khóa | 300 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €233.38 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(M) NPT | Cánh tay gắn chốt với lò xo xoắn | 1,000 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần và Ghế dài | - | €537.66 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | Cánh tay gắn chốt với lò xo xoắn | 5,000 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần và Ghế dài | - | €525.85 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Chống rung, tự khóa | 1,000 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €495.40 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Chống rung, tự khóa | 1,000 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €639.66 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Chống rung, tự khóa | 4,000 psi | 150 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €612.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.