REELCRAFT LE312 103 12D 1 Cuộn dây 200 Feet 10/3 Đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn dây điều khiển động cơ |
Chiều dài dây | Không bao gồm |
Độ sâu | 25 " |
Máy đo / Dây dẫn | 10/3 |
Lớp | công nghiệp |
Chiều cao | 20.25 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | 200 ft. Của 10/3 |
Tối đa Amps | 30 |
Cấu hình phích cắm NEMA | Không áp dụng |
Cấu hình ổ cắm NEMA | Không áp dụng |
Số lượng cửa hàng | 0 |
Màu cuộn | đỏ |
Vật liệu cuộn | Thép |
Xếp hạng vòng trượt | 30 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ đến 125 độ F |
điện áp | 600 |
Watts | 18,000 |
Chiều rộng | 19.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 65.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 47.75 |
Mã HS | 8479909496 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
LC312 103 1 | 29.375 " | Cuộn dây gió tay | €1,171.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.