Reelcraft Hd78075 Olp | 1/2 inch, 75 ft. Cuộn vòi hồi xuân, tối đa 300 Psi. Áp lực | 48zw96 | Raptor Supplies Việt Nam
REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 Inch, Cuộn ống hồi xuân 75 ft, Tối đa 300 Psi. Áp lực | CD2LEB 48ZW96

REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 inch, Cuộn ống hồi lưu lò xo 75 ft, Tối đa 300 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: CD2LEB phần: HD78075 OLPTham chiếu chéo: 48ZW96

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€993.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn vòi hồi mùa xuân
Vòng biBôi trơn vĩnh viễn
Loại ổMùa xuân trở về
Xếp hạng nhiệm vụHeavy Duty
Kết thúcSơn tĩnh điện
Ống
Vòi kết thúc3/8 "NPT (M)
ID vòi1 / 2 "
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài ống75ft.
Chất liệu ốngPVC
Ống ngoài Dia.0.75 "
Vật liệu vỏThép
Inlet1/2 "NPT (F)
ChốtKhóa
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Gắn kếtSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải
Cửa hàng1/2 "NPT (F)
Chiều cao tổng thể20.25 "
Chiều dài tổng thể19.75 "
Chiều rộng tổng thể8.25 "
Sức ép300 psi
đầu vào cuộn1/2 "(F) NPT
Loại con dấuNitrile
Vật liệu xoayThép mạ Niken
UPC699567017844
Trọng lượng máy75 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 28.8

Chi tiết sản phẩm:

,Cuộn ống Series HD70000 của reelcraft kết hợp thiết kế chân đế chịu lực cao, kết cấu hoàn toàn bằng thép và lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện để tạo ra sản phẩm chắc chắn, chống ăn mòn. Cơ cấu chốt mới được thiết kế lại mang lại tuổi thọ dài hơn cho các bộ phận chốt. Thiết kế con lăn dẫn hướng nguyên khối và các chốt bằng thép không gỉ mang lại độ bền cao hơn và khả năng bảo trì dễ dàng hơn. Trục nhôm đúc chất lượng cao và hai vòng bi kín tạo ra vòng quay ống cuộn mượt mà hơn và vận hành dễ dàng hơn., , ,Thiết kế nhỏ gọn – Các cuộn nhỏ hơn 25% so với các cuộn Series 80000 hạng nặng của chúng tôi., ,Con lăn dẫn hướng – Thiết kế nguyên khối và các chốt bằng thép không gỉ mang lại độ bền cao hơn và khả năng bảo trì dễ dàng hơn., ,Dễ vận hành - Trục nhôm đúc chất lượng cao và hai ổ bi kín tạo ra vòng quay ống cuộn mượt mà hơn và vận hành dễ dàng hơn., , , *Cuộn được vận chuyển ở vị trí gió trên cùng. Hình ảnh cuộn được hiển thị ở vị trí gió bên.,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcỐngVòi kết thúcTối đa Nhiệt độ.Gắn kếtCửa hàngSức épLoại con dấuGiá cả
REELCRAFT PWD76005 Cuộn vòi rửa OHP, Đường kính trong 3/8 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 75 feet | BT6PRB PWD76005 OHPVòi reel-------€1,188.75
RFQ
REELCRAFT PWD76075 Cuộn vòi rửa OHP, Đường kính trong 3/8 inch, 4800 Psi, Chiều dài ống 75 feet | BT6PRD PWD76075 OHPVòi reel-------€1,539.49
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Cuộn ống, Đường kính trong 1/4 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7FYJ HD74000OHPVòi reelKhông-210 độ F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ
REELCRAFT HD74075 Cuộn ống OHP, Đường kính trong 1/4 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 75 feet | BT7FYL HD74075OHPVòi reel1/4 "NPT (M)210 độ F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Cuộn ống, Đường kính trong 1/4 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7FYM HD74050OHPVòi reel1/4 "NPT (M)210 độ F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
RFQ
REELCRAFT HD74005 Cuộn ống OHP, Đường kính trong 1/4 inch, 5000 Psi, Chiều dài ống 100 feet | BT7FYN HD74005OHPVòi reelKhông-210 độ F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
RFQ
REELCRAFT HD76000 Cuộn vòi OLP, Đường kính trong 3/8 inch, 500 Psi, Chiều dài ống 70 feet | BT7FYP HD76000OLPVòi reelKhông-210 độ F-1/2 "NPT (F)500 psi-€787.58
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT HD78075 OLP 1/2 inch, Cuộn ống hồi lưu lò xo 75 ft, Tối đa 300 Psi. Áp lực
€993.38 /đơn vị