REELCRAFT FSD13050 Cuộn ống OLP, Đường kính trong 3/4 inch, 50 Psi, Chiều dài ống 50 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 3/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.188 " |
Inlet | 1 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 3/4 "NPT (F) |
Sức ép | 50 psi |
Trọng lượng máy | 110 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Sức ép | Ống | Vòi kết thúc | Trọng lượng máy | ID vòi | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSD14035OLP | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 105 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.5 " | 150 độ F | €1,582.16 | ||
FSD13035OLP | 50 psi | Có | 3/4 "NPT (M) | 102 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150 độ F | €1,955.33 | RFQ
| |
FSD13000OLP | 500 psi | Không | - | 85 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210 độ F | €1,516.37 | RFQ
| |
FSD14050OLP | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 127 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.5 " | 150 độ F | €2,225.05 | RFQ
| |
FSD14000OLP | 500 psi | Không | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.5 " | 210 độ F | €1,516.37 | RFQ
| |
FSD14005OLP | 500 psi | Không | - | 92 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.5 " | 210 độ F | €1,566.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.