REELCRAFT D83075 Cuộn ống OLP, Đường kính trong 3/4 inch, 250 Psi, Chiều dài ống 75 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 3/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 75ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.075 " |
Inlet | 3/4 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 3/4 "NPT (F) |
Sức ép | 250 PSI |
Trọng lượng máy | 102 Lbs. |
Mô hình | Mục | Chất liệu ống | Xếp hạng nhiệm vụ | Kết thúc | Ống ngoài Dia. | Vật liệu vỏ | Inlet | Chốt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 OLP1 | Vòi reel | PVC | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,207.80 | |
82075 OLP1 | Vòi reel | PVC | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,101.56 | |
D84050 OLP1 | Vòi reel | PVC | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,394.12 | |
82075OMP1 | Vòi reel | SAE 100 R1T | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,369.54 | |
83050OMP1 | Vòi reel | SAE 100 R1T | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,434.50 | |
81075 OHP1 | Vòi reel | SAE 100 R2T | công nghiệp | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | €1,454.73 | |
PW81000 OHP1 | Vòi reel | - | Bệ kép nặng, công nghiệp | Sơn tĩnh điện | - | Thép | - | Chống rung, tự khóa | €1,280.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.