REELCRAFT CT8100LN Cuộn vòi quay tay, Đường kính trong 1/2 inch, 300 Psi, Chiều dài ống 100 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Ống | Không |
ID vòi | 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.75 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 1/2 "NPT (F) |
Sức ép | 300 psi |
Trọng lượng máy | 17 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Màu | Loại ổ | Tối đa Nhiệt độ. | Gắn kết | Cửa hàng | đầu vào cuộn | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6050HN 1 | Vòi reel | Đen | Tay quay | - | Sàn, Tường, Ghế dài và Xe tải | - | 3/8 "(M) NPT | tốt | €254.14 | ||
CT6100HN 1 | Vòi reel | đỏ | Tay quay | - | Sàn, Tường, Ghế dài và Xe tải | - | 3/8 "(M) NPT | tốt | €319.96 | ||
CU6050LN | Cuộn ống tay quay | - | - | 150 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | €159.03 | RFQ
| |
CU8100LN | Cuộn ống tay quay | - | - | 150 độ F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €216.49 | ||
CU8050LN | Cuộn ống tay quay | - | - | 150 độ F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €191.10 | ||
CU6100LN | Cuộn ống tay quay | - | - | 150 độ F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | €203.13 | ||
CT6050LN | Cuộn ống tay quay | - | - | 150 độ F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €176.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.