REELCRAFT 601031-50 Vòi
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống hàn |
Kết thúc khớp 1 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Kết thúc khớp 2 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Chất liệu ống | Cao su |
Loại ống | Hàn đôi |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Sức ép | 200 psi |
Trọng lượng máy | 12.11 lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.76 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài ống | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
601031-100 | 100ft. | 24.21 lbs. | €641.03 | ||
601031-25 | 25ft. | 6.5 lbs. | €172.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.