REELCRAFT 5650 Cuộn ống OLPSMR, Đường kính trong 3/8 inch, 300 Psi, Chiều dài ống 50 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 1/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.6 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 1/4 "NPT (F) |
Sức ép | 300 psi |
Trọng lượng máy | 36 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chất liệu ống | Vòng bi | Xếp hạng nhiệm vụ | Ống ngoài Dia. | Inlet | Chốt | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 OLPSMR 1 | Vòi reel | PVC | không dầu mỡ | công nghiệp | - | - | Chốt im lặng | 300 psi | €737.45 | ||
A5850 OLPSMR 1 | Vòi reel | PVC | không dầu mỡ | công nghiệp | - | - | Chốt im lặng | 300 psi | €666.86 | ||
5650 OLP1 | Vòi reel | PVC | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 300 psi | €662.05 | ||
5605 OLP1 | Vòi reel | - | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 500 psi | €613.02 | ||
5650 OLP | Vòi reel | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €547.91 | RFQ
| |
A5850OLP | Vòi reel | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €610.72 | ||
5605 OLP | Vòi reel | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | €477.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.