REELCRAFT Cuộn ống 5600 OMS, Đường kính trong 3/8 inch, 3000 Psi, Chiều dài ống 30 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 30ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.71 " |
Inlet | 3/8 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 3/8 "NPT (F) |
Sức ép | 3000 psi |
Trọng lượng máy | 24 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Chất liệu ống | Vòng bi | Xếp hạng nhiệm vụ | Ống ngoài Dia. | Inlet | Chốt | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5825 OLPSMR 1 | PVC | không dầu mỡ | công nghiệp | - | - | Chốt im lặng | 300 psi | 150 độ F | €496.85 | ||
5635 ELPSW5 1 | Cao su tổng hợp | Bôi trơn vĩnh viễn | Chung, Công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 250 psi | 210 độ F | €730.23 | ||
5435 OHP1 | SAE 100 R2T | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 5,000 psi | 210 độ F | €520.11 | ||
A5835 OMP1 | SAE 100 R1T | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 2,000 psi | 210 độ F | €949.69 | ||
5400 OLP1 | - | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Chống rung, tự khóa | 500 psi | 150 độ F | €513.67 | ||
5625 OHP1 | SAE 100 R2T | Bôi trơn vĩnh viễn | công nghiệp | - | - | Cam Latch với Hướng dẫn Con lăn | 4,000 psi | 210 độ F | €582.04 | ||
5450 ELP1 | PVC | Bôi trơn vĩnh viễn | - | - | - | Cam Latch với Hướng dẫn Con lăn | 300 psi | 150 độ F | €635.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.