REELCRAFT 4425 Cuộn ống OLP, Đường kính trong 1/4 inch, 300 Psi, Chiều dài ống 25 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 1/4 "NPT (M) |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 25ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.475 " |
Inlet | 3/8 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 1/4 "NPT (F) |
Sức ép | 300 psi |
Trọng lượng máy | 18 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng lượng máy | Ống | ID vòi | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Inlet | Tối đa Nhiệt độ. | Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4435 OLP | 19 Lbs. | Có | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 độ F | 300 psi | €383.54 | RFQ
| |
4420 OLP | 18 Lbs. | Có | 1 / 4 " | 20ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 độ F | 300 psi | €340.77 | RFQ
| |
4625 OLP | 20 Lbs. | Có | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 độ F | 300 psi | €392.89 | ||
4617 OLP | 19 Lbs. | Có | 3 / 8 " | 17ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 độ F | 300 psi | €279.30 | ||
4600 OLP | 17 Lbs. | Không | 3 / 8 " | 25ft. | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210 độ F | 500 psi | €310.04 | ||
4400 OLP | 17 Lbs. | Không | 1 / 4 " | 35ft. | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210 độ F | 500 psi | €335.43 | RFQ
| |
4425 OLPSMR | 19 Lbs. | Có | 1 / 4 " | 25ft. | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150 độ F | 300 psi | €543.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.