REED INSTRUMENTS SD-947 TC Nhiệt kế/Bộ ghi dữ liệu KJRSET
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhiệt kế cặp nhiệt điện |
tính chính xác | +/- (0.4% + 1 độ C) và +/- (0.4% + 1.8 độ F) |
Tự động tắt nguồn | Có |
Loại Pin | (6) AA |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Không |
Giữ dữ liệu | Có |
Đăng nhập vào dữ liệu | 1 GB đến 16 GB |
Giao diện | LCD |
Giao thức | RS232, USB |
Bộ nhớ | Lớn nhất nhỏ nhất |
Số lượng đầu vào | 4 |
Độ phân giải | 0.1 độ, 1 độ |
Sampling Rate | 1 đến 3600 giây. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -199.99 độ đến 850 độ |
Loại cặp nhiệt điện | Loại E, Loại J, Loại K, Loại R, Loại S, Loại T |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.41 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.