REED INSTRUMENTS SD-8205 Máy đo độ rung/Bộ ghi dữ liệu LCD USB/RS232
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo độ rung / Máy đo dữ liệu |
tính chính xác | +/- (5% + 2 chữ số) |
Tự động tắt nguồn | Có |
Loại Pin | (6) AA |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Không |
Giao diện | LCD |
Giao thức | USB / RS232 |
Vận tốc | 0.5 đến 199.9mm / s, 0.05 đến 19.99cm / s, 0.02 đến 7.87in / s |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.15 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.