Reed Instruments R8050-nist | Máy đo mức âm thanh kỹ thuật số | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REED INSTRUMENTS Máy đo mức âm thanh R8050-NIST, Chứng nhận NIST, Tiêu chuẩn IEC loại 2, 30 đến 130dB | CD4DDL

REED INSTRUMENTS Máy đo mức âm thanh R8050-NIST, được NIST chứng nhận, Tiêu chuẩn IEC loại 2, 30 đến 130dB

Trong kho
Khoản mục: CD4DDL phần: R8050-NIST

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€563.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo mức âm thanh kỹ thuật số

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy đo mức âm thanh REED Instruments R8050-NIST lý tưởng cho các phép đo âm thanh. Nó đo mức độ tiếng ồn của máy móc / thiết bị công nghiệp và công trường xây dựng để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy đo mức âm thanh R8050-NIST của REED Instruments có quả cầu chắn gió micrô để tạo âm thanh tự chọn.
  • Nó có tính năng tự động tắt, tắt đồng hồ nếu không hoạt động trong hơn 15 phút.
  • Đồng hồ này có màn hình LCD 4 chữ số có đèn nền để dễ dàng quan sát.
  • Nó có khả năng đo phạm vi kép (cao & thấp) cho trọng số thời gian nhanh (125 ms) và chậm (1 giây).
  • Đồng hồ này có tính năng chỉ báo pin yếu để thông báo cho người dùng thay pin.

Phụ kiện tương thích:

  • Dụng cụ REED Chân máy siêu nhẹ R1500: Giá ba chân có thể điều chỉnh độ cao này phù hợp để gắn đồng hồ này để đo mức âm thanh trong thời gian dài.
  • Dụng cụ REED Bộ hiệu chỉnh mức âm thanh: Thiết bị được NIST chứng nhận này lý tưởng để hiệu chuẩn dễ dàng.
  • Dụng cụ REED Hộp đồ: Hộp cứng này rất lý tưởng để cất giữ và vận chuyển máy đo mức âm thanh này.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • IEC
  • ANSI
  • NIST hiệu chuẩn

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để chỉ xem mức âm thanh tối đa trong quá trình đo?

A.

  • Nhấn nút 'MAX/HOLD' để hiển thị giá trị tối đa được ghi.
  • Ở chế độ này, đồng hồ chỉ cập nhật khi phát hiện ra số đọc cao hơn số đọc tối đa hiện tại.

Q. Làm thế nào để giữ một số đọc cụ thể trong máy đo mức âm thanh này?

A. Nhấn và giữ nút 'MAX/HOLD' cho đến khi cả hai biểu tượng 'MAX' & 'HOLD' xuất hiện. Hành động này sẽ đóng băng giá trị đọc hiện tại của màn hình.

Q. Làm cách nào để hiệu chỉnh máy đo mức âm thanh R8050-NIST của REED Instruments?

A.

  • Mở ngăn chứa pin và định vị hai chiết áp hiệu chuẩn phía sau pin.
  • Bật máy đo và chọn chế độ phản hồi 'C' & 'FAST'.
  • Đặt micrô vào bộ hiệu chuẩn.
  • Đặt bộ hiệu chuẩn thành đầu ra 94 dB.
  • Chọn phạm vi THẤP và điều chỉnh chiết áp 'C (Lo)' để hiển thị 94.0 dB.
  • Chọn dải CAO và điều chỉnh chiết áp 'C (HI)' để hiển thị 94.0 dB.
  • Đặt bộ hiệu chuẩn thành đầu ra 114 dB và xác minh phép đo.

Q. Phạm vi đo âm thanh của máy đo này là gì?

A. Máy đo mức âm thanh REED Instruments R8050-NIST đo tiếng ồn trong phạm vi từ 30 đến 130 dB với độ chính xác +/- 1.4 dB.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REED INSTRUMENTS Máy đo mức âm thanh R8050-NIST, được NIST chứng nhận, Tiêu chuẩn IEC loại 2, 30 đến 130dB
€563.37 /đơn vị