Máy Đo Độ Rung, Dải Tần Số 10 Hz Đến 1 Khz | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ rung REED INSTRUMENTS R7000SD, Dải tần 10 Hz đến 1 Khz | CE7YMM 56HN74

Máy đo độ rung, Dải tần số 10 Hz đến 1 Khz

Trong kho
Khoản mục: CE7YMM phần: R7000SDTham chiếu chéo: 56HN74
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
€862.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo rung
tính chính xác+/- 5%, 2 chữ số
Tự động tắt nguồn
Loại Pin6 AA
Chiều dài cáp47.2 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Sức chứa3.5 Oz
Kích thước9.7 "x 2.7" x 1.8 "
Giao diệnLCD
Dải tần số10 Hz đến 1 kHz
Độ ẩm10 để 85%
Phạm vi đo0.5 đến 199.9mm / s
Nhiệt độ hoạt động.32 đến 122 độ F
Điện nguồn6 x Pin AA hoặc Bộ đổi nguồn AC
Kích thước đầu dò1.5 x 0.6 "
Độ phân giải0.1mm / s
Thời gian đáp ứng1 thứ hai
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi14 đến 140 độ. F
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 140 độ.
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Quốc giaĐài Loan

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ghi dữ liệu thời gian thực với thẻ nhớ SD tích hợp đo / ghi lại vận tốc và gia tốc để xác định mức độ rung trong máy móc.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Máy đo độ rung, Dải tần số 10 Hz đến 1 Khz
€862.43 /đơn vị