Nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST là nhiệt kế hồng ngoại nhỏ gọn bỏ túi có khả năng đo nhiệt độ từ -58 đến 932 độ F (-50 đến 500 độ C) với độ chính xác +/- 2% hoặc 4 độ F (2 độ C). Nó phù hợp để đo nhiệt độ tối thiểu/tối đa trong vòng bi cơ khí/động cơ & thiết bị điện để hiệu chuẩn & kiểm soát nhiệt độ lò sưởi/lò nướng; giám sát vật liệu trong quy trình sưởi ấm / làm mát, giám sát kiểm soát chất lượng, chẩn đoán ô tô và tiến hành kiểm tra năng lượng HVAC/R để xác định rò rỉ / xâm nhập. Nhiệt kế R2002-NIST cũng có tỷ lệ khoảng cách đến điểm 8:1 với độ phát xạ cố định 0.95 để đáp ứng 90% ứng dụng nhiệt độ không tiếp xúc.
Tính năng, đặc điểm:
- Nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST có con trỏ laser tích hợp để xác định vùng mục tiêu và hiển thị nhiệt độ cảm nhận được trên màn hình LCD 1 inch.
- Màn hình LCD có tính năng đèn nền để thực hiện các phép đo ở khu vực ánh sáng yếu.
- Nhiệt kế này có thể hiển thị nhiệt độ ở cả độ F và độ C và tự động lưu giữ dữ liệu để hiển thị số đọc trong thời gian dài hơn.
- Nó được cung cấp năng lượng bởi pin 9V và đi kèm với hộp đựng.
- Nhiệt kế này có thời gian phản hồi dưới 1 giây, còn có đèn báo pin yếu và tự động tắt (sau 8 giây) để tiết kiệm pin.
Phụ kiện tương thích:
- Dụng cụ sậy Hộp Đựng Mềm CA-52A: Hộp đựng này dùng để vận chuyển nhiệt kế đến vị trí mong muốn. Có túi bên hông để đựng phụ kiện.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
H. Các điều kiện hoạt động của nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST này là gì?
A. Nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST được vận hành ở nhiệt độ từ 32 đến 122 độ F (0 đến 50 độ C) và độ ẩm từ 10 đến 90%. Nó có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ -4 đến 140 độ F (-20 đến 60 độ C).
H. Trường nhìn có ý nghĩa gì trong nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST này?
A. Trường quan sát 2002:8 của nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R1-NIST có nghĩa là nếu thiết bị cách bề mặt mục tiêu 8 inch thì đường kính của mục tiêu phải ít nhất là 1 inch. Mục tiêu phải lớn hơn kích thước điểm của máy đo. Theo nguyên tắc chung, kích thước của mục tiêu càng nhỏ thì nhiệt kế càng ở gần mục tiêu đó. Mục tiêu phải lớn gấp đôi kích thước điểm để có độ chính xác cao.
H. Loại tia laser nào được sử dụng trong nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST này?
A. Nhiệt kế hồng ngoại REED Instruments R2002-NIST sử dụng tia laser Loại 2 (II) có công suất dưới 1mW và bước sóng trong khoảng 630 & 670 nm.