Redington 732-0030 | Đồng Hồ Đo Điện Vuông 10-80 Vdc | 2ppu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 732-0030 Đồng hồ giờ Điện vuông 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4

REDINGTON 732-0030 Giờ Đồng hồ đo điện vuông 10-80 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AC3AFW Mẫu: 732-0030Tham chiếu chéo: 2PPU4
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
€40.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)1.89 X 1.89
Loại mặt bezelSquare
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.335
Độ sâu1.75 "
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới9999.9
phù hợpMở 1.45 "X 0.95"
Chiều dài1.89 "
Vật chấtPolyme đen
Phương pháp lắpCái cặp
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiĐầu nối thuổng 1/4 "
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ99999.9
KiểuElectrical
điện áp10 đến 80 VDC
Chiều rộng1.89 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9029108000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuphù hợpGiá cả
REDINGTON 732-0013 Đồng hồ giờ điện Vòng 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5 732-00131.91 "Mở đường kính 2.0"€39.94
REDINGTON 732-0023 Đồng hồ giờ Điện vòng 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6 732-00232.89 "Mở đường kính 2.0"€52.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON 732-0030 Giờ Đồng hồ đo điện vuông 10-80 Vdc
€40.22 /đơn vị