vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 732-0001 Đồng hồ giờ Dc Quartz | AC8HMZ 3AE12

REDINGTON 732-0001 Đồng hồ đo giờ Dc Quartz

Trong kho
Khoản mục: AC8HMZ Mẫu: 732-0001Tham chiếu chéo: 3AE12
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
€37.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 + 185 độ F
Mặt bezel (In.)2.80
Loại mặt bezelVòng 3 lỗ
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.5
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở bảng điều khiển 2 "
Phù hợp với Panel Cut OutĐường kính 2.00 inch.
Vật chấtPolyme đen
Phương pháp lắpVít
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 + 185 độ F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi hẹn giờ99999.9
KiểuĐiện áp thạch anh, DC
điện áp10 đến 80 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9107008000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpGiá cả
REDINGTON 732-0002 Đồng hồ giờ Dc Quartz | AC8HNA 3AE13 732-0002Mở bảng 1.45 x 0.95 "€49.82
REDINGTON 732-0003 Đồng hồ giờ Dc Quartz | AC8HNB 3AE14 732-0003Mở bảng điều khiển 2 "€48.52
REDINGTON 732-0004 Đồng hồ giờ Dc Quartz | AC8HNC 3AE15 732-0004Mở bảng 1.45 x 0.95 "€45.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON 732-0001 Đồng hồ đo giờ Dc Quartz
€37.96 /đơn vị