Redington 722-0001 | Đồng hồ đo giờ Ac Quartz | 3ab98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 722-0001 Đồng hồ giờ Ac Quartz | AC8GZF 3AB98

REDINGTON Đồng hồ đo giờ 722-0001 Ac Quartz

Trong kho
Khoản mục: AC8GZF Mẫu: 722-0001Tham chiếu chéo: 3AB98
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
€38.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 + 185 độ F
Mặt bezel (In.)2.12 x 1.25
Loại mặt bezelHình chữ nhật 2 lỗ
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.15
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới99999.9
phù hợpMở bảng 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
Vật chấtPolyme đen
Phương pháp lắpVít
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 + 185 độ F
Kiểu cuốiCái xuổng
Phạm vi hẹn giờ99999.9
KiểuĐiện áp thạch anh, AC
điện áp90 sang 264 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpGiá cả
REDINGTON 722-0002 Đồng hồ giờ Ac Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Mở bảng 1.45 x 0.95 "€48.52
REDINGTON 722-0003 Đồng hồ giờ Ac Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Mở bảng điều khiển 2 "€39.11
REDINGTON 722-0004 Đồng hồ giờ Ac Quartz | AC8HMY 3AE11 722-0004Mở bảng điều khiển 2 "€42.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON Đồng hồ đo giờ 722-0001 Ac Quartz
€38.99 /đơn vị