Redington 6320-1000-0000 | Đồng hồ đo giờ LCD 0-9999999.9 3-30vdc | 4xkj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 6320-1000-0000 Đồng hồ giờ Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON Đồng hồ đo giờ 6320-1000-0000 Màn hình LCD 0-9999999.9 3-30vdc

Trong kho
Khoản mục: AE2HRM phần: 6320-1000-0000Tham chiếu chéo: 4XKJ1
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
€68.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-4 đến 140 F
Mặt bezel (In.)2.00 x 1.10
Loại mặt bezelRectangular
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.5
Độ sâu1.5 "
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới9999999.9
phù hợp1.97 X 98
Hz50/60
Kiểu đầu vào3-30VDC
Chiều dài1.65 "
Vật chấtPha trộn ABS / PC
Phương pháp lắpCái cặp
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Số chữ số8
Đặt lại loạiXa
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 140 F
Kiểu cuốiKhối thiết bị đầu cuối
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 9999999.9
Phạm vi hẹn giờ9999999.9
KiểuĐiện tử, LCD
điện áp3 30-VDC
Chiều rộng1.76 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9029108000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáđiện ápGiá cả
REDINGTON 6320-0000-0000 Đồng hồ giờ Lcd 0-9999999.9 Khô Liên hệ | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4X, 12Liên hệ khô€69.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON Đồng hồ đo giờ 6320-1000-0000 Màn hình LCD 0-9999999.9 3-30vdc
€68.93 /đơn vị