Redington 6300-2500-0000 | Bộ đếm điện tử 8 số 20-300 Vac/dc | 2ppw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 6300-2500-0000 Bộ đếm Điện tử 8 chữ số 20-300 Vac / dc | AC3AGJ 2PPW5

REDINGTON 6300-2500-0000 Bộ đếm điện tử 8 chữ số 20-300 Vac/dc

Trong kho
Khoản mục: AC3AGJ phần: 6300-2500-0000Tham chiếu chéo: 2PPW5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€49.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy điện tử
tính chính xác100%
Ký tự Chiều cao0.32 "Số màu đen trên nền trắng
Loại kết nối4 thiết bị đầu cuối vít
Số đếm trên giâyChế độ tốc độ thấp 0 đến 40 CPS, tốc độ cao 0 đến 500 CPS
Độ sâu1.5 "
Giao diệnCác số màu đen LCD 0.32 "trên nền trắng
phù hợpHình cắt bảng 1.79 "X 0.89"
Chiều cao1.1 "
Tín hiệu đầu vào10 đến 300VDC, 20 đến 300VAC
Điện áp đầu vàoPin Lithium
Giao thứcKhông áp dụng
Đánh giá IP66
Chiều dài2"
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt12.5 mili giây. Ở Chế độ Tốc độ Cao, 1.0 mili giây. Ở chế độ tốc độ thấp
Gắn kếtBảng điều khiển hình chữ nhật
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Số chữ số8
Đầu raMOSFET cống mở
Xếp hạng đầu ra0.1A @ 30VDC
Yêu cầu nguồn điệnTự cung cấp năng lượng (15 năm trở lên Pin Lithium)
PresetKhông
Đặt lạiKhông
Đặt lại loạiBảng điều khiển phía trước bằng tay
Kiểuđiện tử
Chiều rộng1.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS9029108000
Quốc giaMY

Chi tiết sản phẩm:

  • Scaler (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKý tự Chiều caoLoại kết nốiGắn kếtYêu cầu nguồn điệnĐặt lại loạiĐộ sâuGiao diệnGiá cả
Bộ đếm REDINGTON 3400-0000 Pin LCD 8 chữ số điện tử | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "Số màu đen trên nền trắngCác Nhãn (Tabs)Hình chữ nhật 2 lỗTự cung cấp năng lượng (15 năm trở lên pin)Không áp dụng1.09 "Các số màu đen LCD 0.28 "trên nền trắng€31.05
REDINGTON 3400-1000 Bộ đếm Điện tử 8 chữ số Lcd Pin | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "Số màu đen trên nền trắngCác Nhãn (Tabs)Vòng 3 lỗTự cung cấp năng lượng (15 năm trở lên pin)Không áp dụng1.09 "Các số màu đen LCD 0.28 "trên nền trắng€31.05
Bộ đếm REDINGTON 6300-0500-0000 Điện tử 8digitlcd Khô Liên hệ | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "Số màu đen trên nền trắng6 thiết bị đầu cuối vítBảng điều khiển hình chữ nhậtTự cung cấp năng lượng (15 năm trở lên Pin Lithium)Bảng điều khiển phía trước bằng tay1.5 "Các số màu đen LCD 0.32 "trên nền trắng€45.41
Bộ đếm REDINGTON 6300-1500-0000 Điện tử 8 chữ số 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "Số màu đen trên nền trắng6 thiết bị đầu cuối vítBảng điều khiển hình chữ nhậtTự cung cấp năng lượng (15 năm trở lên Pin Lithium)Bảng điều khiển phía trước bằng tay1.5 "Các số màu đen LCD 0.32 "trên nền trắng€46.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON 6300-2500-0000 Bộ đếm điện tử 8 chữ số 20-300 Vac/dc
€49.74 /đơn vị