RED LION Đồng hồ đo dòng điện CUB5IB00 Dc với đèn nền đỏ/xanh lục
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | 0.1% |
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ sâu | 1.71 " |
Giao diện | Backlit Red / Green LCD |
Chữ số hiển thị | 5 |
Khoảng thời gian hiển thị | 99999 |
Dải đầu vào | 0 đến 200mADC |
Giao thức | RS485, RS232 |
Gắn kết | Cái cặp |
NEMA Đánh giá | NEMA 4X / IP65 |
Yêu cầu nguồn điện | 9 đến 28 VDC |
rơle | 1 |
Phong cách | Collar |
RMS đích thực | Không |
Kiểu | Dòng điện một chiều |
Dùng với | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 9030390100 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.