Red Head Ww-5850 | Neo nêm, Kích thước ren 5/8-11, Thép không gỉ 304, Đường kính 5/8 inch, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Neo nêm WW-5850 ĐẦU ĐỎ, Kích thước ren 5/8-11, Thép không gỉ 304, Đường kính 5/8 inch, 10PK | CG8YTQ 2G550

RED HEAD WW-5850 Nêm neo, Cỡ ren 5/8-11, Thép không gỉ 304, Đường kính 5/8 inch, 10PK

Trong kho
khoản mục: CG8YTQ phần: WW-5850Tham chiếu chéo: 2G550
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
€219.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.5 / 8 "
Chiều dài neo5"
Vật liệu neoThép không gỉ
Nhúng vào bê tông2 3 / 4 "
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Lớp304
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc1 5 / 8 "
Min. Nhúng2 3 / 4 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề3 1 / 4
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7,120
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7,180
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm: Quả hạch và vòng đệm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD WW-5850 Nêm neo, Cỡ ren 5/8-11, Thép không gỉ 304, Đường kính 5/8 inch, 10PK
€219.61 /đóng gói