Red Head Ww-3470 | Neo nêm, thép không gỉ 304, kích thước 3/4 x 7 inch, 10pk | 15x122 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ Neo Nêm WW-3470 ĐẦU ĐỎ, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/4 X 7 Inch, 10Pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD Neo nêm WW-3470, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/4 X 7 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AA7FVR phần: WW-3470Tham chiếu chéo: 15X122
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
€533.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo7"
Vật liệu neoThép không gỉ
Nhúng vào bê tông3-1 / 4 "
Kết thúcThép không gỉ
Lớp304
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc3
Min. Nhúng3.25 "
Độ dài chủ đề3 1 / 2
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuHoàn toàn theo luồng
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)13720
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)13720

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.19
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318152091
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD Neo nêm WW-3470, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/4 X 7 inch, 10Pk
€533.28 /đóng gói