Red Head Ws-3454 | Neo nêm, Kích thước ren 3/4-10, Thép, Đường kính 3/4 inch, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ Neo Nêm WS-3454 ĐẦU ĐỎ, Cỡ ren 3/4-10, Thép, Đường kính 3/4 Inch, 10PK | CG8YRQ 3A463

RED HEAD WS-3454 Neo nêm, Cỡ ren 3/4-10, Thép, Đường kính 3/4 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8YRQ phần: WS-3454Tham chiếu chéo: 3A463
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
€86.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo5 1 / 2 "
Vật liệu neoThép
Nhúng vào bê tông3 1 / 4 "
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
LớpKhông được phân loại
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1 1 / 2 "
Min. Nhúng3 1 / 4 "
Địa chấn được phê duyệtKhông
Sợi chỉHoàn toàn theo luồng
Độ dài chủ đề3 5 / 8
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Rút tiền cuối cùng (Lb.)10,840
Lực cắt cuối cùng (Lb.)13,720 Lbs.
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)13,720
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)10,840
Loại neo nêmNeo nêm mở rộng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm: Quả hạch và vòng đệm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD WS-3454 Neo nêm, Cỡ ren 3/4-10, Thép, Đường kính 3/4 inch, 10PK
€86.87 /đóng gói