Red Head Rx-38 | Mỏ Neo Thả Inch 3/8-16 - Pk100 | 5he65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HEAD RX-38 Neo thả vào, Kích thước 3/8-16 Inch, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Neo thả vào, Kích thước 3/8-16 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4AKC phần: RX-38Tham chiếu chéo: 5HE65
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
€119.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo3 / 4 "
Vật liệu neoThép
Đường kính bu lông.3 / 8 "
Kích thước mũi khoan1 / 2 "
Công cụ Drive3A498
Loại neo thả vàoMặt bích
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối thiểu. Hố sâu3 / 4 "
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuMặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3160
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3800

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7326908588
Quốc giaVN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD RX-38 Neo thả vào, Kích thước 3/8-16 inch, 100Pk
€119.41 /đóng gói