RED HEAD RM-34 Thả neo, 25Pk
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo thả vào |
Neo Dia. | 1.25 " |
Chiều dài neo | 3-3 / 16 " |
Vật liệu neo | Thép |
Đường kính bu lông. | 3 / 4 " |
Kích thước mũi khoan | 1" |
Công cụ Drive | 3A498 |
Loại neo thả vào | Mặt bích |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 3.187 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Tối thiểu. Hố sâu | 3-3 / 16 " |
Chiều dài sợi chỉ | 1.25 " |
Kích thước chủ đề | 3 / 4-10 |
Kiểu | Mặt bích |
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 10,480 |
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.) | 9480 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | VN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.